• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

STARCKE Disque abrasif 732E, 150 mm, alésage avec 4 fentes, grain 36

Réf.: 175803
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Support en fibres
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 175803
EAN / GTIN 4002748758034
Réf. fabricant 175803
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécialement conçu pour les bois durs et tendres, à longévité élevée