{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 150 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Brusna podlaga | Podlaga iz steklenih vlaken | |
| vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 36 struktura | |
| primerno za material | les | |
| Skupina surovin | les | |
| Standard | ISO 2976 |
| Številka izdelka | 175803 | |
| EAN/GTIN | 4002748758034 | |
| Številka proizvajalca | 175803 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |