STARCKE Brusný kotouč 732E, 150 mm, 4 drážky a středový otvory, zrno 36

Č. pol.: 175803
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 150 mm
Pohonný stroj uhlová brúska
Upínač otvor
Priemer otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Brúsna podložka Vláknová podložka
Obsah jednotky ks
Druh produktu Laminátový kotúč
Veľkosť zrna (Mesh) 36 mesh
Vhodné pre materiál drevo
Materiálová skupina Drevo
Norma ISO 2976

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175803
EAN/GTIN 4002748758034
Číslo výrobcu 175803
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusiva speciálně pro tvrdé a měkké dřevo s dlouhou životností