STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 ranuras y agujero central, grano 36

Número de artículo: 175803
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Base de fibra
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material madera
Grupo de material Madera
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 175803
EAN / GTIN 4002748758034
Número del fabricante 175803
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil