STARCKE Disco abrasivo 732, 150 mm, 9 fori, grana 120

Codice art.: 175334
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Larghezza abrasivo 150 mm
Lunghezza abrasivo 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 9
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 120 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali Legno
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175334
EAN / GTIN 4002748753343
Codice del produttore 175334
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo specifico per legno duro e legno tenero con lunga durata.