STARCKE Disco abrasivo 732, 150 mm, 9 agujero, grano 120

N.º do artigo: 175334
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 150 mm
Largura do abrasivo 150 mm
Comprimento do abrasivo 150 mm
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Base abrasiva Papel
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 9
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Tamanho do grão (malha) 120 mesh
Para material madeira
Grupo de materiais Madeira
Propriedades com aspiração de pó
Norma ISO 6344

Identificação e classificação

Número do artigo 175334
EAN/GTIN 4002748753343
Número do fabricante 175334
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil