STARCKE Schuurschijf 732, 150 mm, 9 gaten, korrel 120

Artikelnummer: 175334
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 150 mm
Slijpmiddel breedte 150 mm
Slijpmiddel lengte 150 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Schuurmiddeldrager Papier
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 9
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 120 mesh
Geschikt voor materiaal hout
Materiaalgroep Hout
Eigenschappen met stofafzuiging
Norm ISO 6344

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175334
EAN/GTIN 4002748753343
Nummer fabrikant 175334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel speciaal voor hard en zacht hout met lange standtijd