STARCKE Disco abrasivo 732, 150 mm, 9 agujero, grano 120

Número de artículo: 175334
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Anchura del abrasivo 150 mm
Longitud del abrasivo 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 9
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 120 malla
Para material madera
Grupo de material Madera
Características Con aspiración de polvo
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 175334
EAN / GTIN 4002748753343
Número del fabricante 175334
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil