STARCKE Brusný kotouč 732, 150 mm, 9 otvory, zrno 120

Artiklové číslo: 175334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Šířka brusiva 150 mm
Délka brusiva 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 9
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175334
EAN / GTIN 4002748753343
Číslo výrobce 175334
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusiva speciálně pro tvrdé a měkké dřevo s dlouhou životností