{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 150 mm | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Pellicola | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Senza foratura | |
| Denominazione originale prodotto | Schleifscheibe 747 | |
| Colore | grigio | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Granulometria (maglia) | 220 mesh | |
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Per materiale | legno; acciaio | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere | |
| Normativa | ISO 6344 |
| Codice articolo | 175035 | |
| EAN / GTIN | 4002748750359 | |
| Codice del produttore | 175035 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |