STARCKE Brusný kotouč 747, 150 mm, neperforovaný, zrno 220

Artiklové číslo: 175035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Film
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Bez otvorů
Označení výrobce Schleifscheibe 747
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 220 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175035
EAN / GTIN 4002748750359
Číslo výrobce 175035
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Abrazivo na fóliovém podkladu. Univerzální použití pro broušení laku, plniče, dřeva a kovu. Velmi vysoká stabilita okrajů díky fóliovému podkladu odolnému proti roztržení. Dlouhá životnost díky speciálnímu stearátovému povlaku.