STARCKE Disque abrasif 747, 150 mm,plein, grain 220

Réf.: 175035
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Degré de finesse type fin
Support film
Perforations, avec aspiration des poussières sans perforations
Référence fabricant Schleifscheibe 747
Couleur gris
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 220 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme ISO 6344

Identification et classification

Référence article 175035
EAN / GTIN 4002748750359
Réf. fabricant 175035
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.