STARCKE Disco abrasivo 747, 150 mm, sin agujero, grano 220

Número de artículo: 175035
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Película
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Sin perforación
Denominación del fabricante Schleifscheibe 747
Color gris
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 175035
EAN / GTIN 4002748750359
Número del fabricante 175035
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo en soporte de film. Apropiado universalmente para el lijado de lacas, masillas, madera y metal. Muy alta estabilidad de los cantos gracias al soporte de film resistente al desgarro. Larga vida útil gracias al revestimiento especial de estearato.