Uitvoering:
Werzeuglos zu montieren
Omschrijving:
Schuurmiddel op een foliedrager. Universeel geschikt voor het schuren van lakken, plamuur, hout en metaal. Zeer hoge randstabiliteit door scheurvaste foliedrager. Lange standtijd dankzij speciale stearaatcoating.
Kenmerk:
Gewicht: 396,00 kg
Gerüsthöhe: 11.45 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 10.45 m
Plattformlänge: 3 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 60 kg
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 200 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: nicht zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
Arbeitshöhe: 12.5 m
Material: Aluminium
Tip:
Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage