Cercafase 110 - 250 V, secondo DIN VDE 0680-6, certificato ASE

Codice art.: 175.1-100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175.1-100
EAN / GTIN 7610733001361
Codice del produttore PB 175.1-100
Numero-L L60060 1283

Descrizione

Descrizione:

  • Cercafase 110 – 250 V, secondo DIN VDE 0680-6
  • tester di fase unipolare per la determinazione di tensioni tra 110 e 250 V su conduttori elettrici
  • Lama in lega speciale elastica e resistente, per un uso duraturo del giraviti
  • lama isolata per lavorare in sicurezza
  • lampada a incandescenza integrata, controllo visivo della tensione

Proprietà:

  • Diametro: 3.5 mm
  • Larghezza della lama: 3.5 mm
  • Lunghezza intera: 200 mm
  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Per viti metalliche M: 2 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 0.5 mm