Indicateur de tension 110 - 250 V, selon les normes DIN VDE 0680-6, certifié par l'ASE

Réf.: 175.1-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 175.1-100
EAN / GTIN 7610733001361
Réf. fabricant PB 175.1-100
Article hors catalogue L60060 1283

Description

Description:

  • Indicateur de tension 110 - 250 V, selon les normes DIN VDE 0680-6
  • testeur de phase unipolaire pour déterminer des tensions entre 110 et 250 V sur des conducteurs électriques
  • lame en alliage spécial à base d’acier à ressorts, robuste et durable lorsqu'il est utilisé comme tournevis
  • lame isolée, travail sûr
  • lampe soffite intégrée, contrôle visuel de la tension

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 3.5 mm
  • Épaisseur de la lame: 0.5 mm
  • Largeur de la lame: 3.5 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur totale: 200 mm
  • Pour vis à métaux M: 2 mm
  • Profil: pour vis à fente