Spanningzoekers 110 - 250 V, volgens DIN VDE 0680-6, SEV-gekeurd

Artikelnummer: 175.1-100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175.1-100
EAN/GTIN 7610733001361
Nummer fabrikant PB 175.1-100
L-nummer L60060 1283

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spanningzoekers 110 – 250 V, volgens DIN VDE 0680-6
  • eenpolige fase tester voor het bepalen van spanningen tussen 110 en 250 V op elektrische geleiders
  • Kling uit speciale verenstaal-legering, uiterst sterk en duurzaam bij gebruik als schroevendraaier
  • geïsoleerde kling, veilig werken
  • geïntegreerd glimlampje, visuele spanningscontrole

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 3.5 mm
  • Diameter: 3.5 mm
  • Gehele lengte: 200 mm
  • Klingdikte: 0.5 mm
  • Lengte blad: 100 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Voor metaalschroeven M: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan