Spændingsprøver 110 - 250 volt

Art.-nr.: 175.1-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 175.1-100
EAN/GTIN 7610733001361
Producentnummer PB 175.1-100
L-nummer L60060 1283

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændingsprøver 110 - 250 V, i henhold til DIN VDE 0680-6
  • Enpolig fasetester til bestemmelse af spændinger mellem 110 og 250 V på elektriske ledere
  • Spændingsprøver i fjederstål med speciallegering, slidstærkt og holdbart ved brug som skruetrækker
  • isoleret blad, sikkert arbejde
  • integreret glødelampe, visuel spændingskontrol

Egenskab:

  • Bladbredde: 3.5 mm
  • Bladets tykkelse: 0.5 mm
  • Diameter: 3.5 mm
  • Hele længden: 200 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Til metalskruer M: 2 mm