Napetostni tester 110 - 250 V

Št. art.: 175.1-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 175.1-100
EAN/GTIN 7610733001361
Številka proizvajalca PB 175.1-100
L-število L60060 1283

Opis

Opis:

  • Napetostni preizkuševalec 110-250 V, v skladu z DIN VDE 0680-6
  • Jednopolni fazni preizkuševalec za določanje napetosti med 110 in 250 V na električnih vodnikih
  • Naročje iz vzmetnega jekla iz posebne zlitine, vzdržljivo in trpežno pri uporabi kot izvijač
  • Izolirano rezilo, varno delo
  • Vgrajena žarnica, vizualno preverjanje napetosti
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 200 mm
  • Debelina rezila: 0.5 mm
  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Premer: 3.5 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 3.5 mm
  • Za kovinske vijake M: 2 mm