PowerBird Pro Gold Edition CAS con attivazione a pressione / con 1 batteria agli ioni di litio 18 V - 2,0 Ah / caricabatterie in L-Boxx, 1 pezzo

Codice art.: 1680296
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tensione nominale 18 V
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2 Ah
Peso per batteria 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Denominazione originale prodotto PowerBird Pro Gold Edition CAS
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1680296
EAN / GTIN 4007081102827
Codice del produttore 1680296
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

PowerBird Pro Gold Edition

Il potente per grandi quantità e sequenze di lavoro rapide.

Ancora più potente
  • Ancora più potente grazie al motore senza spazzole e alla forza di posa di 20.000 N.
  • La funzione di inversione automatica consente un processo di posa più rapido, il PowerBird® Pro GE è subito pronto per l’uso.
  • Grazie a una corsa dell’attrezzo di 25 mm, anche la posa di rivetti particolarmente lunghi non è un problema.
Ancora più veloce, quasi nessuna usura
  • Poiché non vengono utilizzate spazzole soggette a usura, il motore del PowerBird Pro Gold Edition è estremamente durevole,
    quasi privo di usura e garantisce in modo affidabile le più alte frequenze di posa.
Collaudato ed ergonomico
  • Il PowerBird Pro Gold Edition è inoltre dotato del sistema di ganasce a bassa usura, già collaudato migliaia di volte, e del design ergonomico della serie TAURUS.
Il sistema
  • rivetti ciechi fino a Ø 6,4 mm di tutti i materiali e fino a Ø 8 mm di alluminio.
  • Rivetti ciechi BULB-TITE fino a Ø 7,7 mm di tutti i materiali.
  • Rivetti ciechi MEGA GRIP e G-Bulb fino a Ø 6,4 mm di tutti i materiali.
  • Si prega di notare l’uso della bussola corretta secondo le istruzioni per l’uso!
Dati tecnici
  • Forza di inserimento: 20.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batteria inclusa
  • Trasmissione:Motore brushless (BLDC)
  • Corsa utile: 25 mm
Equipaggiamento
  • Bocche: 17/32, 17/36, 17/40 e 17/45
  • Boccola di pressione aggiuntiva per rivetti ciechi di dimensioni più piccole
Serie Bird Pro con rilascio della pressione
  • Il meccanismo di rilascio della pressione garantisce che i componenti da rivettare siano posizionati l’uno sull’altro in modo affidabile e senza spazi vuoti prima del processo di rivettatura.
  • Inoltre, si garantisce che il rivetto cieco raggiunga la sua posizione finale nel foro prima del processo di posa e che la testa di posa sia a contatto.
  • La forza di pressione può essere regolata in modo variabile tramite molle, a seconda dell’applicazione.
Come funziona
  • Il meccanismo di rilascio della pressione è installato anche sul pulsante di rilascio dell’attrezzo.
  • Consente l’attivazione della rivettatrice solo quando viene raggiunta una forza di pressione regolabile sui componenti.
    Ciò garantisce che i vari componenti dell’applicazione siano premuti correttamente l’uno contro l’altro prima del processo di rivettatura.
    In questo modo si evitano deformazioni incontrollate del gambo del rivetto tra i materiali,
    che altrimenti non verrebbero rilevate.
  • La forza di pressione può essere variata in cinque fasi.
  • La regolazione avviene aggiungendo o rimuovendo molle.
    In questo modo si esclude una regolazione involontaria della forza di pressione definita.
    Un pulsante di pressione disposto in serie è stato collegato a monte del pulsante di attivazione standard.
    Solo quando viene superata la forza elastica selezionata e quindi viene raggiunta la forza di pressione definita,
    il processo di rivettatura può essere avviato premendo il pulsante di rilascio giallo.
  • Il rilascio della pressione viene fornito esclusivamente completamente assemblato.

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 20000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,1 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 465 mm
  • Altezza: 160 mm