PowerBird Pro Gold Edition CAS s sprostitvijo tlaka / z 1 Li-Ion baterijo 18V - 2,0 Ah / polnilnikom v L-Boxx, 1 kos

Št. art.: 1680296
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Nazivna napetost 18 V
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Masa posameznega akumulatorja 2,1 g
Serija PowerBird Pro Gold Edition
Oznaka proizvajalca PowerBird Pro Gold Edition CAS
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1680296
EAN/GTIN 4007081102827
Številka proizvajalca 1680296
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

PowerBird Pro Gold Edition

močan za velike količine in hitre delovne sekvence.

Še močnejši
  • Še močnejši zaradi brezkrtačnega motorja in nastavitvene sile 20.000 N.
  • Funkcija samodejnega obračanja omogoča hitrejši postopek nastavljanja, PowerBird® Pro GE je takoj znova pripravljen za delo.
  • Z hodom orodja 25 mm tudi nastavljanje posebej dolgih zakovic ni težava.
Še hitreje, skoraj brez obrabe
  • Ker se ne uporabljajo ščetke, ki so nagnjene k obrabi, je motor PowerBird Pro Gold Edition izjemno vzdržljiv,
    skoraj brez obrabe in zanesljivo zagotavlja najhitrejše frekvence nastavljanja.
Preverjeno in ergonomsko
  • PowerBird Pro Gold Edition je opremljen tudi s preizkušenim sistemom čeljusti vpenjalnika, ki se ne obrabi, in ergonomsko zasnovo serije TAURUS.
Variabilna
  • Slepe kovice do Ø 6,4 mm v vseh materialih in do Ø 8 mm v aluminiju.
  • Slepe zakovice BULB-TITE do Ø 7,7 mm v vseh materialih.
  • MEGA GRIP in G-Bulb slepe zakovice do Ø 6,4 mm v vseh materialih.
  • Poskrbite, da boste v skladu z navodili za uporabo uporabili pravilno tlačno pušo!
Tehnični podatki
  • Sila kovičenja: 20.000N
  • Masa: 2,1 kg z baterijo
  • Pogon:Brezkrtačni motor (BLDC)
  • Delovni hod: 25 mm
Oprema
  • Ustniki: 17/32, 17/36, 17/40 in 17/45
  • Dodatna tlačna puša za manjše dimenzije slepih zakovic
Serija Bird Pro s sprostitvijo tlaka
  • Sprostitev pritiska zagotavlja, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, pred postopkom zakovičenja zanesljivo ležijo drug na drugem brez vrzeli.
  • Prav tako zagotavlja, da slepa zakovica pred postopkom nastavljanja doseže končni položaj v luknji in da je nastavitvena glava v stiku.
  • Glede na uporabo je mogoče s pomočjo vzmeti različno nastaviti silo pritiska.
Kako deluje
  • Mehanizem za sprostitev pritiska je nameščen tudi na gumbu za sprostitev naprave.
  • Orodje za kovičenje se lahko sproži šele, ko na sestavne dele deluje nastavljiva sila pritiska.
    S tem je zagotovljeno, da so različni sestavni deli aplikacije pred postopkom kovičenja pravilno stisnjeni skupaj.
    S tem se prepreči nenadzorovana deformacija ogrodja zakovice med materiali,
    ki bi sicer ostala neopažena.
  • Silo stiskanja je mogoče spreminjati v petih stopnjah.
  • Nastavitev se izvede z dodajanjem ali odvzemanjem vzmeti.
    To preprečuje nenamerno prilagajanje določene sile pritiska.
    Pred standardnim gumbom za sprostitev je zaporedno razporejen gumb za pritisk.
    Šele ko je izbrana sila vzmeti premagana in je dosežena opredeljena sila pritiska,
    se lahko postopek kovičenja sproži s pritiskom na rumeni gumb za sprostitev.
  • Tlačni sprožilec je na voljo samo v celoti sestavljen.

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 20000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,1 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Hod naprave: 25 mm
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 465 mm
  • Višina: 160 mm