• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

PowerBird Pro Gold Edition CAS med trykaflastning / med 1 Li-Ion-batteri 18V - 2,0 Ah / oplader i L-Boxx, 1 stk.

Art.-nr.: 1680296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Nominel spænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Vægt pr. genopladeligt batteri 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Producentbetegnelse PowerBird Pro Gold Edition CAS
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1680296
EAN/GTIN 4007081102827
Producentnummer 1680296
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PowerBird Pro Gold Edition

Den stærke til store mængder og hurtige arbejdssekvenser.

Endnu mere kraftfuld
  • Endnu mere kraftfuld takket være den børsteløse motor og 20.000 N indstillingskraft.
  • Autoreverse-funktionen muliggør en hurtigere indstillingsproces, og PowerBird® Pro GE er straks klar til at arbejde igen.
  • Med et værktøjsslag på 25 mm er det ikke noget problem at sætte selv meget lange nitter.
Endnu hurtigere, næsten ingen slitage
  • Da der ikke anvendes slidstærke børster, er motoren i PowerBird Pro Gold Edition ekstremt holdbar,
    næsten slidfri og garanterer pålideligt de hurtigste sættefrekvenser.
Gennemprøvet og ergonomisk
  • PowerBird Pro Gold Edition er også udstyret med det gennemprøvede, slidstærke kæbesystem og det ergonomiske design fra TAURUS-serien.
Den variable
  • Blindnitter op til Ø 6,4 mm i alle materialer og op til Ø 8 mm i aluminium.
  • BULB-TITE blindnitter op til Ø 7,7 mm i alle materialer.
  • MEGA GRIP og G-Bulb blindnitter op til Ø 6,4 mm i alle materialer.
  • Sørg for, at der anvendes den korrekte trykbøsning i overensstemmelse med brugsanvisningen!
Tekniske data
  • Slagkraft: 20.000N
  • Vægt: 2,1 kg inkl. batteri
  • Drev:Børsteløs motor (BLDC)
  • Arbejdsslag: 25 mm
Udstyr
  • Mundstykker: 17/32, 17/36, 17/40 og 17/45
  • Ekstra trykbøsning til mindre blindnittedimensioner
Bird Pro-serien med trykudløser
  • Trykaflastningen sikrer, at de komponenter, der skal nittes, ligger sikkert oven på hinanden uden mellemrum før nitteprocessen.
  • Den sikrer også, at blindnitten når sin endelige position i hullet før sætningsprocessen, og at sætningens hoved er i kontakt.
  • Afhængigt af anvendelsen kan trykkraften justeres variabelt ved hjælp af fjedre.
Sådan fungerer det
  • Trykudløsningsmekanismen er også installeret på enhedens udløserknap.
  • Den gør det kun muligt at udløse nitteværktøjet, når en justerbar trykkraft påføres komponenterne.
    Det sikrer, at de forskellige komponenter i applikationen presses korrekt sammen før nitteprocessen.
    Dette forhindrer ukontrolleret deformation af nitteskaftet mellem materialerne,
    som ellers ikke ville blive opdaget.
  • Pressekraften kan varieres i fem trin.
  • Justeringen foretages ved at tilføje eller fjerne fjedre.
    Dette forhindrer utilsigtet justering af den definerede trykkraft.
    Standardudløserknappen er forudgået af en trykknap, der er anbragt i serie.
    Først når den valgte fjederkraft er overvundet, og den definerede trykkraft er nået,
    kan nitteprocessen udløses ved at trykke på den gule udløserknap.
  • Trykudløseren leveres kun fuldt monteret.

Egenskab:

  • Slagkraft: 20000N
  • Vægt med batteripakke: 2,1 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Slaglængde: 25 mm
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 465 mm
  • Højde: 160 mm