• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

iBird Pro Gold Edition CAS con 2 batterie agli ioni di litio 18V - 2,0 Ah / caricabatterie in L-Boxx, 1 pezzo

Codice art.: 1679684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1679684
EAN / GTIN 4007081102643
Codice del produttore 1679684
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

iBird Pro (GoldEdition)

Il posa-tubi a batteria collegato in rete viene collegato tramite WiFi o Bluetooth a smartphone e tablet tramite l’app.
Industria 4.0 con iBird Pro L’Industria 4.0, nota anche come M2M o Internet of Things, si riferisce a sistemi intelligenti e digitalmente interconnessi nell’industria manifatturiera. L’obiettivo è una produzione il più possibile auto-organizzata.
iBird Pro è un posa-rivetti a batteria collegabile a smartphone e tablet tramite WiFi o Bluetooth tramite un’app gratuita. La connessione offre numerosi vantaggi, come il controllo dei processi di rivettatura, la sicurezza di lavorazione, le indicazioni di stato e di servizio, nonché l’accesso rapido e semplice alle istruzioni di funzionamento, manutenzione e riparazione; e, infine, l’ottimizzazione della catena del valore.

Vantaggi:
  • Per smartphone, tablet
  • Accoppiamento semplicissimo del dispositivo con l’app tramite codice QR
  • Dati sempre e ovunque disponibili
  • Anello Andon per la visualizzazione dei processi di rivettatura
  • Collegamento opzionale con tre dispositivi mobili contemporaneamente
  • Assistente al processo di rivettatura disponibile come software premium opzionale

Dati tecnici:
  • Connessione wireless WiFi 2.4/5.0 GHz e Bluetooth (LE)
  • Sensore di inclinazione attivabile tramite app, in caso di utilizzo il dispositivo viene abilitato per la successiva operazione di rivettatura solo se è stato eseguito il movimento di inclinazione per lo smaltimento del mandrino di rivettatura
  • Anello Andon: Anello di segnalazione per la visualizzazione del processo di rivettatura, la colorazione può essere impostata individualmente tramite app

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 20000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,2 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 465 mm
  • Altezza: 160 mm

Prodotti correlati