iBird Pro Gold Edition CAS z dvema Li-Ion baterijama 18V - 2,0 Ah / polnilec v škatli L-Boxx, 1 kos

Št. art.: 1679684
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1679684
EAN/GTIN 4007081102643
Številka proizvajalca 1679684
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

iBird Pro (GoldEdition)

Omrežno orodje, ki ga napaja baterija, je z aplikacijo povezano s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki prek povezave WiFi ali Bluetooth.
Industrija 4.0 z iBird Pro Industrija 4.0, M2M ali znana tudi kot internet stvari, se nanaša na inteligentne in digitalno omrežene sisteme v proizvodni industriji. Cilj je, da bi bila proizvodnja čim bolj samoorganizirana.
iBird Pro je omrežno orodje na baterijski pogon, ki ga je mogoče z brezplačno aplikacijo povezati s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki prek WiFi ali Bluetooth. Omrežna povezava ponuja številne dodane vrednosti, kot so nadzor procesov kovičenja, varnost obdelave, prikaz stanja in servisa ter hiter in enostaven dostop do navodil za uporabo, vzdrževanje in popravila.; na koncu se optimizira vrednostna veriga.

Prednosti:
  • Za pametne telefone, tablične računalnike
  • Enostavno seznanjanje naprave z aplikacijo prek kode QR
  • Podatki so vedno in povsod na voljo
  • Andonring za vizualizacijo procesov kovičenja
  • Izbirna povezava s tremi mobilnimi napravami hkrati
  • Pomočnik pri procesu nastavljanja je po želji na voljo kot premijska programska oprema

Tehnična dejstva:
  • Brezžična povezava WiFi 2,4/5,0 GHz in Bluetooth (LE)
  • Senzor nagiba je mogoče vklopiti prek aplikacije; ob uporabi se naprava sprosti za naslednji proces kovičenja le, če je bil izveden gib nagiba za odstranitev trna
  • Obroč Andon: Signalni obroč za vizualizacijo procesa kovičenja, barvo je mogoče nastaviti individualno prek aplikacije

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 20000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,2 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Hod naprave: 25 mm
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 465 mm
  • Višina: 160 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov