iBird Pro Gold Edition CAS 2 Li-Ion akkumulátorral 18V - 2.0 Ah / töltő L-Boxx-ban, 1 darab

Cikkszám: 1679684
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1679684
EAN / GTIN 4007081102643
Gyártó száma 1679684
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

iBird Pro (GoldEdition)

A hálózatba kapcsolt akkumulátoros szerszám az alkalmazás segítségével WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakozik okostelefonokhoz és táblagépekhez.
Ipar 4.0 az iBird Pro-val Az ipar 4.0, M2M vagy más néven a dolgok internete, a gyártóipar intelligens és digitálisan hálózatba kapcsolt rendszereire utal. A cél a gyártás minél önszerveződőbbé tétele.
Az iBird Pro egy hálózatba kapcsolt, akkumulátorral működő eszköz, amely egy ingyenes alkalmazás segítségével WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható okostelefonokhoz és táblagépekhez. A hálózatba kapcsolás számos hozzáadott értéket kínál, például a szegecselési folyamatok vezérlését, a feldolgozás biztonságát, az állapot- és szervizkijelzőket, valamint a kezelési, karbantartási és javítási utasítások gyors és egyszerű elérését.; Végső soron optimalizálva az értékláncot.

Előnyök:
  • Okostelefonhoz, táblagéphez
  • A készülék egyszerű párosítása az alkalmazással QR-kód segítségével
  • Az adatok mindig és mindenhol elérhetők
  • Andonring a szegecselési folyamatok vizualizálásához
  • Opcionálisan egyszerre három mobileszközzel való kapcsolódás
  • Prémium szoftverként opcionálisan elérhető beállítási folyamatasszisztens

Műszaki adatok:
  • Vezeték nélküli kapcsolat WiFi 2,4/5,0 GHz és Bluetooth (LE)
  • A dőlésérzékelő applikáción keresztül kapcsolható be, használatakor a készülék csak akkor szabadul fel a következő szegecselési folyamathoz, ha a dorong elszállítására szolgáló dőlőmozgás megtörtént.
  • Andon gyűrű: Jelzőgyűrű a szegecselési folyamat vizualizálására, a szín az alkalmazáson keresztül egyénileg beállítható

Jellemző:

  • Beütési erő: 20000 N
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,2 kg
  • Akkufeszültség: 18 V
  • Emelési magasság: 25 mm
  • A készülék típusa (WEEE): Kizárólag háztartásokban, nem magánháztartásokban használt kisgépek
  • Hossz: 465 mm
  • Magasság: 160 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek