iBird Pro Gold Edition CAS con 2 baterías de iones de litio de 18 V - 2,0 Ah / cargador en L-Boxx, 1 unidad

Número de artículo: 1679684
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1679684
EAN / GTIN 4007081102643
Número del fabricante 1679684
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

iBird Pro (GoldEdition)

El atornillador a batería conectado en red se conecta a través de WiFi o Bluetooth con smartphones y tablets mediante la aplicación.
Industria 4.0 con el iBird Pro La Industria 4.0, también conocida como M2M o Internet de las Cosas, se refiere a los sistemas inteligentes y conectados digitalmente en la industria manufacturera. El objetivo es una producción lo más autoorganizada posible.
El iBird Pro es un colocador de remaches a batería conectado a smartphones y tablets a través de WiFi o Bluetooth mediante una aplicación gratuita. La conexión en red ofrece numerosos valores añadidos, como el control de los procesos de remachado, la seguridad de procesamiento, las indicaciones de estado y de servicio, así como el acceso rápido y sencillo a las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación; y, en última instancia, la optimización de la cadena de valor añadido.

Ventajas:
  • Para smartphone, tableta
  • Sencillísimo acoplamiento del dispositivo con la aplicación mediante código QR
  • Datos disponibles en todo momento y en cualquier lugar
  • Anillo andon para visualizar los procesos de remachado
  • Conexión opcional con tres dispositivos móviles al mismo tiempo
  • Asistente de proceso de colocación disponible opcionalmente como software premium

Datos técnicos:
  • Conexión inalámbrica WiFi 2,4/5,0 GHz y Bluetooth (LE)
  • Sensor de vuelco conectable a través de la aplicación; cuando se utiliza, el dispositivo solo se libera para el siguiente proceso de remachado si se ha realizado el movimiento de vuelco para desechar el mandril del remache
  • Anillo andon: Anillo de señalización para visualizar el proceso de remachado, el color se puede ajustar individualmente a través de la aplicación

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,2 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra