FirerBird Pro CAS senza batteria / senza caricabatterie in L-Boxx, 1 pezzo

Codice art.: 1679669
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0 pz.
Batteria sostituibile si
Tensione batteria 18 V
Serie FireBird Pro
Denominazione originale prodotto FireBird Pro CAS
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1679669
EAN / GTIN 4007081102506
Codice del produttore 1679669
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireBird Pro

Il posa-dadi a rivetto cieco a batteria posa dadi a rivetto cieco fino a M8 in acciaio!

Potente e veloce
  • Il FireBird Pro rafforza la serie Pro. Con una forza di posa di 15.000 N e il collaudato motore brushless, FireBird Pro è potente e veloce e posa dadi a rivetto cieco fino a M8 in acciaio.
  • FireBird Pro è controllato esclusivamente dalla regolazione della forza di posa.
    La filettatura del dado per rivetti ciechi risulta così protetta in modo ottimale e il dado per rivetti ciechi è saldamente ancorato al materiale da unire.
Il sicuro
  • Avvitamento del dado a rivetto cieco con coppia ottimizzata e spegnimento automatico
  • Attivazione del processo di posa separata dal processo di avvitamento
  • Funzione di avvitamento automatico al termine del processo di posa
  • Avvitamento del mandrino filettato con coppia elevata
  • Robusto e compatto con alloggiamento resistente agli urti
Ancora più veloce, quasi nessuna usura
  • Poiché non vengono utilizzate spazzole soggette a usura, il motore di FireBird Pro è estremamente durevole, quasi privo di usura e garantisce in modo affidabile le più alte frequenze di posa.
L’ergonomico
  • Lavoro a bassa fatica grazie alla posizione bilanciata del baricentro e all’impugnatura ergonomica
  • Facile regolazione della forza
Il veloce
  • Avvitamento semplice e sicuro dei dadi a rivetto cieco
  • Velocità di posa costante con forza di posa impostata
  • Commutazione automatica dalla posa alla rimozione
  • Sistema di cambio rapido per mandrini filettati
Campo di impiego
  • Posa dadi a rivetto cieco fino a M10 in alluminio, fino a M8 in acciaio e fino a M6 in acciaio inossidabile.
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg, batteria inclusa
  • Forza di inserimento: 15.000 N
  • Trasmissione:Motore brushless (BLDC)
  • Corsa di posa: 10,0 mm
Equipaggiamento
  • Perno filettato e bocchetta M6 (in posizione di lavoro)
  • Mandrino filettato e Ugello M4 e M5 (accessori)
  • 1 chiave a brugola
  • 2x chiave a forchetta doppia SW 24/27
  • Scheda di regolazione rapida
  • Scheda di preimpostazione della forza di posa
  • Istruzioni per l’uso + elenco dei pezzi di ricambio

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 15000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,4 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 465 mm
  • Altezza: 160 mm