FirerBird Pro CAS uden batteri/uden oplader i L-Boxx, 1 stk.

Art.-nr.: 1679669
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batterispænding 18 V
Serie FireBird Pro
Producentbetegnelse FireBird Pro CAS
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Produkttype manuel hydraulikenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1679669
EAN/GTIN 4007081102506
Producentnummer 1679669
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

FireBird Pro

Det batteridrevne værktøj til indstilling af blindnittemøtrikker indstiller blindnittemøtrikker op til M8-stål!

Kraftfuld og hurtig
  • FireBird Pro forstærker Pro-serien. Med en sættekraft på 15.000 N og den gennemprøvede børsteløse motor er FireBird Pro både kraftfuld og hurtig og sætter blindnittemøtrikker i op til M8-stål.
  • FireBird Pro styres udelukkende via justeringen af sættekraften.
    Gevindet på blindnittemøtrikken er således optimalt beskyttet, og blindnittemøtrikken er sikkert fastgjort i sammenføjningsmaterialet.
Den sikre
  • Boring af blindnittemøtrikken med optimeret drejningsmoment og automatisk slukning
  • Udløsning af sætteprocessen er funktionelt adskilt fra boreprocessen
  • Automatisk afgevindingsfunktion efter afslutning af sætningsprocessen
  • Boring af gevinddorn med højt drejningsmoment
  • Robust og kompakt med slagfast hus
Endnu hurtigere, næsten ingen slitage
  • Da der ikke anvendes slidstærke børster, er motoren i FireBird Pro ekstremt holdbar, stort set slidfri og garanterer pålideligt de hurtigste indstillingsfrekvenser.
Den ergonomiske
  • Arbejde med lav træthed takket være afbalanceret tyngdepunkt og håndvenligt håndtag
  • Enkel justering af kraft
Den hurtige
  • Enkel og sikker boring af blindnittemøtrikker
  • Konsekvent sættehastighed med indstillet sættekraft
  • Automatisk skift fra sætning til boring
  • Hurtigskiftesystem til dorne
Arbejdsområde
  • Sætter blindnittemøtrikker op til M10 aluminium, op til M8 stål og op til M6 rustfrit stål.
Tekniske data
  • Vægt: 2,4 kg inkl. batteri
  • Slagkraft: 15.000N
  • Drev:Børsteløs motor (BLDC)
  • Indstilling af slaglængde: 10,0 mm
Udstyr
  • Dorn og næsestykke M6 (i arbejdsposition)
  • Dorn og næsestykke M4 og M5 (tilbehør)
  • 1 sekskantet topnøgle
  • 2x dobbelt gaffelnøgle SW 24/27
  • Kort til hurtig indstilling
  • Kort til forudindstilling af kraft
  • Betjeningsvejledning + reservedelsliste

Egenskab:

  • Slagkraft: 15000N
  • Vægt med batteripakke: 2,4 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 465 mm
  • Højde: 160 mm