• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FirerBird Pro CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679669
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Serie FireBird Pro
Herstellerbezeichnung FireBird Pro CAS
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Handhydraulikgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679669
EAN / GTIN 4007081102506
Herstellernummer 1679669
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

FireBird Pro

Das Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät setzt Blindnietmuttern bis M8 Stahl!

Stark und schnell
  • Der FireBird Pro verstärkt die Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 15.000 N und dem bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird Pro sowohl stark als auch schnell und setzt Blindnietmuttern bis M8 Stahl.
  • Die Steuerung des FireBird Pro erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung.
    Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert.
Der Sichere
  • Aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung
  • Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
  • Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs
  • Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment
  • Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse
Noch schneller, fast kein Verschleiß
  • Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.
Der Ergonomische
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechtem Griff
  • Einfache Krafteinstellung
Der Schnelle
  • Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern
  • Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit bei eingestellter Setzkraft
  • Automatisches Umschalten vom Setzen zum Abdrillen
  • Schnellwechselsystem für Gewindedorne
Arbeitsbereich
  • Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.
Technische Daten
  • Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku
  • Setzkraft: 15.000 N
  • Antrieb:Bürstenloser Motor (BLDC)
  • Setzhub: 10,0 mm
Ausrüstung
  • Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)
  • Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör)
  • 1 Innensechskant-Schlüssel
  • 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
  • Schnelleinstellungskarte
  • Setzkraftvoreinstellungskarte
  • Betriebsanleitung + Ersatzteilliste

Merkmal:

  • Setzkraft: 15000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,4 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 465 mm
  • Höhe: 160 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb