• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accubird Pro CAS senza batteria / senza caricabatterie in scatola, 1 pezzo

Codice art.: 1679659
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1679659
EAN / GTIN 4007081102414
Codice del produttore 1679659
Numero-L L70291 101718
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

AccuBird Pro
L’inchiodatrice a batteria di ultima generazione - fino a 4 volte più veloce delle comuni macchine a batteria sul mercato!
Con il motore brushless e una forza di posa di 13.000 N, AccuBird Pro è estremamente veloce e posa rivetti a strappo fino a Ø 6 mm in tutti i materiali.

Estremamente veloce, quasi senza usura
Il motore BLDC di AccuBird Pro è estremamente durevole e quasi privo di usura. Rispetto ai dispositivi a batteria disponibili sul mercato, il processo di posa è fino a 4 volte più veloce e paragonabile a quello dei dispositivi di posa di rivetti ciechi pneumatici-idraulici. La funzione opzionale di inversione automatica riduce ulteriormente il processo di trazione e l’AccuBird Pro è immediatamente pronto per l’uso.

Collaudato ed ergonomico
L’AccuBird Pro è inoltre dotato del sistema di ganasce di alimentazione a bassa usura, già collaudato migliaia di volte, e del design ergonomico della serie TAURUS. Campo di lavoro rivetti ciechi da Ø 2,4 mm in alluminio a Ø 6 mm di tutti i materiali (max. Ø mandrino 3,7 mm). Si prega di notare l’uso della bussola corretta secondo le istruzioni per l’uso!

Dati tecnici:
  • Forza di inserimento: 13.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batteria inclusa
  • Trasmissione: Motore brushless (BLDC)
  • Corsa utile: 25 mm

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 13000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,1 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 330 mm
  • Altezza: 150 mm

Prodotti correlati