Descriere:
AccuBird ProCea mai recentă generație de unelte fără fir pentru montarea niturilor oarbe - de până la 4 ori mai rapid decât uneltele fără fir standard de pe piață!
Cu motorul fără perii și forța de setare de 13.000 N, AccuBird Pro este extrem de rapidă și fixează nituri oarbe de până la Ø 6 mm în toate materialele.
Extrem de rapid, aproape fără uzurăMotorul BLDC al AccuBird Pro este extrem de durabil și aproape fără uzură. Procesul de fixare este de până la 4 ori mai rapid în comparație cu uneltele fără fir standard de pe piață și este comparabil cu uneltele pneumatice-hidraulice de fixare a niturilor oarbe. Funcția opțională de inversare automată scurtează suplimentar procesul de tragere, iar AccuBird Pro este imediat gata de utilizare din nou.
Dovedit și ergonomicAccuBird Pro este echipat, de asemenea, cu sistemul de fălci de mandrină cu uzură redusă, testat și dovedit, și cu designul ergonomic al seriei TAURUS. Domeniu de lucru nituri oarbe de la Ø 2,4 mm aluminiu la Ø 6 mm în toate materialele (mandrină max. Ø 3,7 mm). Vă rugăm să vă asigurați că este utilizată bucșa de presiune corectă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice:- Forţă de apăsare: 13.000N
- Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
- Acţionare: Motor fără perii (BLDC)
- Cursa de lucru: 25 mm
Caracteristică:
- Forţă de apăsare: 13000N
- Greutate cu acumulator: 2,1kg
- Tensiunea bateriei: 18 V
- Cursa dispozitivului: 25 mm
- Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
- Lungime: 330 mm
- Înălţime: 150 mm