Beskrivelse:
AccuBird ProDen nyeste generation af batteridrevet blindnitteværktøj - op til 4 x hurtigere end standard batteridrevet værktøj på markedet!
Med sin børsteløse motor og 13.000 N sættekraft er AccuBird Pro ekstremt hurtig og sætter blindnitter op til Ø 6 mm i alle materialer.
Ekstremt hurtig, næsten ingen slitageBLDC-motoren i AccuBird Pro er ekstremt holdbar og stort set uden slitage. Sætteprocessen er op til 4 gange hurtigere sammenlignet med batteridrevne standardværktøjer på markedet og kan sammenlignes med pneumatisk-hydraulisk blindnitteværktøj. Den valgfrie autoreverse-funktion forkorter desuden trækprocessen, og AccuBird Pro er straks klar til brug igen.
Gennemprøvet og ergonomiskAccuBird Pro er også udstyret med det gennemtestede, slidstærke spændebakke-system og det ergonomiske design fra TAURUS-serien. Arbejdsområde blindnitter fra Ø 2,4 mm aluminium til Ø 6 mm i alle materialer (maks. dorn Ø 3,7 mm). Sørg for, at der anvendes den korrekte trykbøsning i overensstemmelse med brugsanvisningen!
Tekniske data:- Slagkraft: 13.000N
- Vægt: 2,1 kg inkl. batteri
- Drev: Børsteløs motor (BLDC)
- Arbejdsslag: 25 mm
Egenskab:
- Slagkraft: 13000N
- Vægt med batteripakke: 2,1 kg
- Batterispænding: 18 V
- Slaglængde: 25 mm
- Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
- Længde: 330 mm
- Højde: 150 mm