• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Accubird Pro CAS ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679659
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1679659
EAN / GTIN 4007081102414
Herstellernummer 1679659
L-Nummer L70291 101718
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

AccuBird Pro
Das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation – bis zu 4 x schneller als marktübliche Akku-Geräte!
Mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem schnell und setzt Blindniete bis Ø 6 mm aller Werkstoffe.

Extrem schnell, fast kein Verschleiß
Der BLDC-Motor des AccuBird Pro ist extrem langlebig und fast verschleißfrei. Im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten ist der Setzvorgang bis zu 4 mal schneller und vergleichbar mit pneumatisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. Durch die optionale Autoreverse-Funktion wird der Zugvorgang zusätzlich verkürzt und der AccuBird Pro ist sofort wieder arbeitsbereit.

Bewährt und ergonomisch
Der AccuBird Pro ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten und verschleißarmen Futterbackensystem, sowie dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet. Arbeitsbereich Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm). Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung!

Technische Daten:
  • Setzkraft: 13.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
  • Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
  • Arbeitshub: 25 mm

Merkmal:

  • Setzkraft: 13000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,1 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 330 mm
  • Höhe: 150 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb