Descrizione:
Misure: A 985 x L 775 x P 475 mm
Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Vano utile con rivestimento a lamiere perforate (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
La parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto e vano, uso con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg (eccetto N. 2004 1000)
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Accessori:
Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
Opzioni:
Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT)
Ampliabile a piacere con cassettiere sovrapponibili, pannelli posteriori e portautensili
Altre varianti di cassetti su richiesta
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Fornitura senza utensili e accessori
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 8
- Altezza di lavoro: 985
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 875 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 606 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Colore RAL: Blu
- Tipo di cassetto:
- 6x tipo 1, alt. = 67 mm
- 2x tipo 2, alt. = 137 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no