Divisore trasversale

Codice art.: 5326220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5326220
EAN / GTIN 4010886532621
Codice del produttore 5326220
Numero-L L60160 933

Descrizione

Descrizione:

Lamiera di acciaio zincata

Proprietà:

  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no