Piastra radiale convessa 013 A=1,5

Codice art.: 162406
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
Codice articolo 162406
EAN / GTIN 04255911737392
Codice del produttore 162406
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Forma della tacca DIN EN ISO148-1 U-DVMK, larghezza gola A [mm] 1,5, raggio R [mm] 0,75, tipo TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, numero di taglienti 3, dimensione TriMILL 013, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC