Radiusplade konveks 013 A=1,5

Art.-nr.: 162406
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 162406
EAN/GTIN 04255911737392
Producentnummer 162406
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kerbform DIN EN ISO148-1 U-DVMK, stikbredde A [mm] 1,5, radius R [mm] 0,75, type TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, antal skær 3, TriMILL størrelse 013, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC