Plaque radiale convexe 013 A=1,5

Réf.: 162406
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 162406
EAN / GTIN 04255911737392
Réf. fabricant 162406
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Forme de rainure DIN EN ISO148-1 U-DVMK, largeur de coupe A [mm] 1,5, rayon R [mm] 0,75, type TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, nombre de tranchants 3, taille TriMILL 013, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC