Konvexní radiální břitová destička 013 A=1,5

Artiklové číslo: 162406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162406
EAN / GTIN 04255911737392
Číslo výrobce 162406
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Tvar zářezu DIN EN ISO148-1 U-DVMK, šířka zářezu A [mm] 1,5, poloměr R [mm] 0,75, typ TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, počet břitu 3, velikost TriMILL 013, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC