• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Custodia per artigiani adatta per GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Codice art.: 1608M00C54
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Codice del produttore 1608M00C54
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Custodia Craftsman per GRL 600/650
  • Inserto in schiuma di alta qualità per la massima protezione del laser rotativo e degli accessori Clip metalliche resistenti
  • Adatta per GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Proprietà:

  • Volume: 80,454 dm3
  • Peso lordo: 6,46 kg
  • Peso netto: 5,5 kg
  • Larghezza dimensione: 460 mm
  • Dimensione altezza: 265 mm
  • Lunghezza dimensione: 660 mm