Vakmantas geschikt voor GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Artikelnummer: 1608M00C54
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608M00C54
EAN/GTIN 4059952634227
Nummer fabrikant 1608M00C54

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires Craftsman koffer voor GRL 600/650
  • Schuiminzetstuk van hoge kwaliteit voor maximale bescherming van roterende laser en accessoires Duurzame metalen clips
  • Geschikt voor GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Kenmerk:

  • Volume: 80,454 dm3
  • Brutogewicht: 6,46 kg
  • Nettogewicht: 5,5 kg
  • Dimensie Breedte: 460 mm
  • Hoogteafmeting: 265 mm
  • Lengte afmeting: 660 mm