• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja artesana adecuada para GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Número de artículo: 1608M00C54
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Número del fabricante 1608M00C54

Descripción

Descripción:

  • Accesorios Maletín Craftsman para GRL 600/650
  • Inserto de espuma de alta calidad para la máxima protección del láser giratorio y los accesorios.Clips metálicos duraderos
  • Adecuado para GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Característica:

  • Volumen: 80,454 dm3
  • Peso bruto: 6,46 kg
  • Peso neto: 5,5 kg
  • Dimensión Anchura: 460 mm
  • Dimensión de altura: 265 mm
  • Longitud de la dimensión: 660 mm