• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Craftsman Case vhodný pro GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Artiklové číslo: 1608M00C54
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Číslo výrobce 1608M00C54
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Příslušenství kufr Craftsman pro GRL 600/650
  • Vysoce kvalitní pěnová vložka pro maximální ochranu rotačního laseru a příslušenství Odolné kovové svorky
  • Vhodné pro GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Charakteristika:

  • Objem: 80,454 dm3
  • Celková hmotnost: 6,46 kg
  • Čistá hmotnost: 5,5 kg
  • Šířka kóty: 460 mm
  • Rozměr výšky: 265 mm
  • Délka kóty: 660 mm