Sistema di valigie L-BOXX Contractor Drawer 3

Codice art.: 1600A037E3
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1600A037E3
EAN / GTIN 4053423619072
Codice del produttore 1600A037E3
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema di valigie L-BOXX Contractor Drawer 3, Il sistema L-BOXX Contractor è la soluzione mobile ideale per riporre gli utensili, che unisce durata e versatilità. La struttura modulare interconnessa consente un collegamento perfetto con tutti gli altri prodotti del sistema L-BOXX Contractor. La L-BOXX Drawer 3 offre uno spazio di stoccaggio efficiente e personalizzabile per il trasporto e l’organizzazione semplici di utensili e accessori. È composta da 1 cassetto basso e 2 cassetti alti per organizzare al meglio piccoli oggetti, utensili manuali e altro ancora. Come la maggior parte delle valigie L-BOXX Contractor, può essere impilata sopra o sotto qualsiasi altro componente della gamma L-BOXX Contractor. Il Drawer 3 è dotato di un corpo resistente agli urti e angoli rinforzati in metallo per gli ambienti difficili dei cantieri edili. La L-BOXX Drawer 3 è stata progettata per il tuo comfort e dispone di due maniglie laterali per un facile trasporto. La L-BOXX Contractor Drawer 3 è dotata di guide in alluminio integrate per il fissaggio dei prodotti ProClick. Tutti i prodotti L-BOXX Contractor sono compatibili con le L-BOXX standard.

Proprietà:

  • Anelli a D.: no
  • Impugnatura ergonomica: Sì
  • Connessione a scatto: Sì
  • Carico massimo: 50,0 kg
  • ProClick pronto: sì
  • Ingombro L-BOXX: sì