• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxsystem L-BOXX Contractor Drawer 3

Artikel-Nr.: 1600A037E3
Preis pro 1 Stück
Netto: 375,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A037E3
EAN / GTIN 4053423619072
Herstellernummer 1600A037E3
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor Drawer 3, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX Drawer 3 bietet eine effiziente, individuell anpassbare Aufbewahrung für den einfachen Transport und die Organisation von Werkzeugen und Zubehören. Sie besteht aus 1 niedrigen und 2 hohen Schubladen für eine bessere Organisation von kleineren Gegenständen, Handwerkzeugen und mehr. Wie die meisten L-BOXX Contractor Koffer kann sie auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden. Die Drawer 3 verfügt über einen stoßfesten Korpus und metallverstärkte Ecken für raue Baustellenumgebungen. Die L-BOXX Drawer 3 wurde für deinen Komfort entwickelt und verfügt über zwei seitliche Griffe zum einfachen Tragen. Die L-BOXX Contractor Drawer 3 verfügt über integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • Ergonomischer Griff: Ja
  • Klick-Verbindung: Ja
  • Maximale Belastung: 50,0 kg
  • ProClick Ready: ja
  • Stellfläche L-BOXX: ja

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb