Descrição:
Sistema de maletas L-BOXX Contractor Drawer 3. El sistema L-BOXX Contractor es la solución móvil de almacenamiento de herramientas por excelencia, que combina durabilidad y versatilidad. Su estructura modular interconectada permite una conexión perfecta con todos los demás productos del sistema L-BOXX Contractor. La L-BOXX Drawer 3 ofrece un almacenamiento eficiente y personalizable para facilitar el transporte y la organización de herramientas y accesorios. Consta de 1 cajón bajo y 2 cajones altos para organizar mejor los objetos pequeños, las herramientas manuales y mucho más. Al igual que la mayoría de las maletas L-BOXX Contractor, se puede apilar sobre o debajo de cualquier otro componente de la gama L-BOXX Contractor. El Drawer 3 cuenta con un cuerpo resistente a los golpes y esquinas reforzadas con metal para entornos de obra difíciles. La L-BOXX Drawer 3 ha sido diseñada para tu comodidad y cuenta con dos asas laterales que facilitan su transporte. La L-BOXX Contractor Drawer 3 dispone de guías de aluminio integradas para fijar productos ProClick. Todos los productos L-BOXX Contractor son compatibles con las L-BOXX estándar.
Característica:
- Anillas en D: no
- Mango ergonómico: Sí
- Conexión por clic: Sí
- Carga máxima: 50,0 kg
- ProClick Ready: sí
- Espacio necesario L-BOXX: sí