Systém kufrov L-BOXX Contractor Drawer 3

Č. pol.: 1600A037E3
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1600A037E3
EAN/GTIN 4053423619072
Číslo výrobcu 1600A037E3
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Systém kufrov L-BOXX Contractor Drawer 3, Systém L-BOXX Contractor je mobilným riešením na uloženie náradia, ktoré spája odolnosť s univerzálnosťou. Modulárna konštrukcia umožňuje bezproblémové prepojenie so všetkými ostatnými produktmi systému L-BOXX Contractor. L-BOXX Drawer 3 ponúka efektívne, individuálne prispôsobiteľné úložné priestory pre jednoduchú prepravu a organizáciu náradia a príslušenstva. Skladá sa z 1 nízkej a 2 vysokých zásuviek pre lepšiu organizáciu menších predmetov, ručného náradia a ďalších vecí. Rovnako ako väčšina kufrov L-BOXX Contractor, aj tento kufrík je možné stohovať na alebo pod akúkoľvek inú súčasť sortimentu L-BOXX Contractor. Drawer 3 má odolný korpus a kovom vystužené rohy pre náročné podmienky na stavenisku. L-BOXX Drawer 3 bol navrhnutý pre vaše pohodlie a je vybavený dvoma bočnými úchytmi pre jednoduché prenášanie. L-BOXX Contractor Drawer 3 má integrované hliníkové lišty na upevnenie produktov ProClick. Všetky produkty L-BOXX Contractor sú spätne kompatibilné so štandardnými L-BOXXami.

Charakteristika:

  • D-krúžky: nie
  • Ergonomická rukoväť: Áno
  • Klikové spojenie: Áno
  • Maximálne zaťaženie: 50,0kg
  • ProClick Ready: áno
  • Stopa L-BOXX: áno