• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto ProClick borsa portautensili

Codice art.: 1600A0265U
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0265U
EAN / GTIN 4059952601915
Codice del produttore 1600A0265U
Numero-L L00590 1463
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il supporto ProClick borsa portautensili, il supporto ProClick professionale Bosch, consente di fissare in modo sicuro le tasche della cintura portautensili ProClick a qualsiasi cintura di dimensioni standard
  • Il supporto offre una nuova forma di flessibilità in quanto può essere facilmente rimosso mediante un pulsante aperto
  • Inoltre, il supporto ProClick offre un'ampia gamma di combinazioni possibili, poiché può essere utilizzato per fissare qualsiasi tasca per cintura portautensili
  • Il supporto ProClick professionale Bosch è l'accessorio intelligente con un solo clic per modificare le applicazioni in modo semplice e rapido
  • È realizzato in materiale molto leggero e molto resistente PA6 GF30, una poliammide 6 con fibra di vetro al 30%
  • Il sistema professionale Bosch ProClick fornisce un modo semplice per collegare, sostituire e regolare le sacche da cintura ProClick sul cintura senza dover rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 27 x 58 x 83 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Materiale costruttivo: PS