• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de ProClick bolsa para herramientas

Número de artículo: 1600A0265U
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0265U
EAN / GTIN 4059952601915
Número del fabricante 1600A0265U
Número L L00590 1463

Descripción

Descripción:

  • El soporte ProClick de bolsa para herramientas, el soporte ProClick profesional de Bosch, permite la fijación segura de los bolsillos de los cinturones de herramientas ProClick a cualquier tamaño estándar de cinturón
  • El soporte ofrece una nueva forma de flexibilidad, ya que se puede extraer fácilmente mediante un botón de apertura
  • Además, el soporte ProClick ofrece una amplia gama de combinaciones posibles, ya que se puede utilizar para colocar cualquier bolsillo para cinturón de herramientas
  • El soporte ProClick profesional de Bosch es el accesorio inteligente con un solo clic para realizar cambios de aplicación rápidos y sencillos
  • Está fabricado con el material muy ligero y muy duradero PA6 GF30, un poliamida 6 con un 30% de fibra de vidrio
  • El sistema ProClick profesional de Bosch proporciona una forma sencilla de conectar, cambiar y ajustar las bolsas de correa ProClick al cinturón sin tener que retirar el cinturón

Característica:

  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 27 x 58 x 83 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Diseño del material: PS