Support ProClick sacoche à outils

Réf.: 1600A0265U
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0265U
EAN / GTIN 4059952601915
Réf. fabricant 1600A0265U
Article hors catalogue L00590 1463

Description

Description:

  • Support ProClick sacoche à outils, le support ProClick Bosch Professional permet de fixer en toute sécurité les poches de ceinture porte-outils ProClick à n'importe quelle taille standard ceinture
  • Le support offre une nouvelle forme de flexibilité car il peut être facilement retiré à l'aide d'un bouton d'ouverture
  • En outre, le support ProClick offre une large gamme de combinaisons possibles, car il peut être utilisé pour fixer n'importe quelle poche de ceinture d'outils
  • Le support ProClick Bosch Professional est une pièce jointe intelligente en un seul clic qui permet de modifier rapidement et facilement les applications
  • Il est fait de la matière très légère et très durable PA6 GF30, un polyamide 6 avec 30% fibre de verre
  • Le système ProClick Bosch Professional permet de fixer, de remplacer et de régler facilement les sacs de ceinture ProClick sur le ceinture sans avoir à retirer le ceinture

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 27 x 58 x 83 mm
  • Poids : 0.1 kg
  • Matériau : PS